Beli rb 26 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A 5.1 E6013
- KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A5.1 E7016
- Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
- KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- KOBELCO Kawat Las LB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- OMI G Type Hole Cutteratribut:
- Throat Height (mm): 8
- KINIK Wheel Brush With Shank Coated Steel WireDeskripsi:Application:Suitable for brushing joints and weld cleaning.Suitable for deburring, removing rust, corrosion and dirt on surface.atribut:
- Shank (mm): 6
- Wire Leght (mm): 12
- Brush Material: Brass Coated
- Bristle Type: Knotted Wire
- Diameter (mm): 50
- IDEALIFE Fly Killer UV LightDeskripsi:You’re tired of fighting off flying insects and swatting flies. Chemical pest control is not only expensive, but extremely dangerous for your health, too. Stop using costly chemical products and inhaling toxic fumes and volatile particles that lodge themselves in your airways and silently damage them. It’s time you took the best, IDEALIFE UV Fly Trap IL-290BA Versatile Pest Control ToolWhether hanged by a wall or placed on a flat surface, this powerful insect trap is the best means to eliminate pesky flying critters in all indoor spaces.Ideal for all indoor environments: exceptionally safe and secure to use in every home area as well as hospitals, workplace areas, Commercial spaces such as restaurant kitchens, warehouses and retail stores. Not for outdoor use.How Does it WorkThis indoor device is designed to lure flies, mosquitoes and other annoying insect pests to the grid where they will be immediately stick to the glue paper.Commercial kitchen fly control units and sticky traps are also handy tools for keeping these pests out of your kitchen. They can also help to eradicate any existing fly problem. Installing a restaurant fly trap in your food storage areas is a good idea as well. It’ll keep flies from contaminating the food in your kitchen and will help keep everything sanitary and safe.atribut:
- Power (W): 12
- Position (cm): 170-80 (From Floor)
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan BesiDeskripsi:Cat dasar besi berkualitas untuk perlindungan terbaik terhadap karat, cocok untuk rangka besi, konstruksi metal dan berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya yang membutuhkan ketahanan dan antikarat yang sangat baik.
- monotaro.id Sarung Tangan Katun 3 Benangatribut:
- Thread: 3
- NIKKO STEEL Kawat Las Pelapisan Keras HV-350Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan, tekanan & gesekan ringan (gesekan antar logam). Contohnya: roller, gigi, sprocket, idler, track link, dll. Kekerasan logam las: 35-40 HRC, dapat dibubut. Arus: AC, DC+. Untuk reparasi bagian yang retak, sebaiknya terlebih dahulu di las dengan NSN-312. Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.atribut:
- Certifications: JIS Z 3251 DF2A-350-R
- Current: AC, DC+
Daftar Harga rb 26 Terbaru March 2026
| KOBELCO Kawat Las RB-26 Series | Rp129.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52 Series | Rp339.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 | Rp739.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52U Series | Rp399.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series | Rp339.900 |
| KOBELCO Kawat Las LB-26 Series | Rp359.900 |
| Chiyoda Seiki Cutting Torch Only Strong | Rp2.099.900 |
| IDEALIFE Insect Killer Lamp | Rp219.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52%20Series/P102927975-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52U%20Series/P102927993-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series/P102927984-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-26%20Series/P102927966-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Chiyoda%20Seiki%20Cutting%20Torch%20Only%20Strong/c5P103709437-1.jpg)


/igP101550664-15.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/monotaro_id%20Sarung%20Tangan%20Katun%203%20Benang/oxP109123897-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Pelapisan%20Keras%20HV-350/3wP103216140-1.jpg)